集 音 マイクのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
254件の「集 音 マイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「会議用 集音マイク」、「無指向性マイク」、「集音小型マイク」などの商品も取り扱っております。
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。マイク入力を一時停止できるMUTEボタン付きです。LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容 マイク本体、取扱説明書、保証書 形状 スタンド 形式 コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.6 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 機能 ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性 70~15000Hz 入力感度 -35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 単一指向性 プラグ形状 USB A インピーダンス(Ω) 2.2K マイクミュート ○(本体)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容 マイク本体、保証書 形状 フラット 形式 コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.5 対応機種 マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。 機能 ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性 40~16000Hz 入力感度 -40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 3.5mmステレオミニ インピーダンス(Ω) 1.5K マイクミュート ×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

防犯カメラの補助用マイクです。
質量(g) 約17 電源(V) DC12±6(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 7×8×33 周波数特性 50Hz~15kHz 消費電流(mA) 約3 入力感度 -56dB±3dB(@1kHz) 入力端子 (音声)RCA.J S/N比 40dB
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品 マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書 質量(kg) 0.4 規格 VCCIクラスA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 136×36×136 保管温湿度範囲 10~90(結露しないこと) 使用環境温度(℃) 0~40 保管温度(℃) -20~+50 使用環境湿度(%) 20~85(結露しないこと) 周波数帯域(Hz) 100~20000
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

広範囲の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。多人数での会議やパソコンから離れた場所での通話などに便利です。高音質マイクとノイズに強いシールドケーブルでクリアな音質を実現しました。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。タッチセンサーで簡単にマイクミュート(消音)が行えます。ヘッドホンやスピーカーが接続できるステレオミニ端子付きです。
付属品 取扱説明書、保証書 形式 コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.5 コネクタ形状 USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 周波数特性 100Hz~10000Hz インピーダンス 2.2KΩ±30% 入力感度 -39±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz) 動作電圧 USB DC5V 指向性 無(全)指向性
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)集音マイク
平衡/不平衡の出力切替式。平衡出力により約100mの長距離配線が可能となります。(入力機器側に平衡トランスユニット(TU-600)が必要な場合があります。) 配線に便利な端子式。インテリアにマッチしやすいホワイトカラー
仕様 出力条件:最大配線長(平衡時:100m、不平衡時:20m)、負荷インピーダンス:600Ω、平衡時:ツイストシールド線、不平衡時:シールド線、ツイストシールド線(ただし、設置環境によってはノイズの混入により最大配線長を満たさない場合があります。) 配線接続 端子式(M3セルフアップ端子) 電源電圧(V) DC8~30(極性あり) 消費電流(mA) 15以下 使用周囲温度(℃) -10~+50
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周囲の音がはっきり聴こえる高音・低音レベル調整付臨場感のある両耳イヤホンラジオスタイルで目立たない両耳イヤホン付属3サイズイヤーチップ付属ネックストラップ付属
付属品 ネックストラップ、携帯ポーチ、イヤーチップ、集音マイク付両耳イヤホン(コード長約1.2m)、保証書付取扱説明書※ 本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません。 質量(g) 26(乾電池含まず) 電源 DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 43×70×14(突起物含まず) 使用距離範囲(m) 3~5 音圧レベル(dB) 96±3 インピーダンス(Ω) 16 イヤホン形状 カナル型
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式 Bluetooth、USB-C オーディオ出力 3W 通信規格 Bluetooth 5 入力 USB-C 5V/2A 出力 USB-A 5V/2.1A 連続通話時間(時間) 最大約24 メタリックグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約124×124×28 質量(g) 約340 セット内容 本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル 保証期間 18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,718 税込13,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アーテック[学校教材・教育玩具]全指向性USBマイク(ミュート機能付)
360度全方位集音!ドライバーのインストール不要 USBポートに接続するだけワンタッチミュート 底面滑り止めラバー付
セット内容 本体×1 材質 ABS 対応OS Windows/Mac OS 接続方式 USB A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×60×15 入力感度 -40dB 3dB USBケーブル(m) 約2
1個
2,728 税込3,001
当日出荷

●家族連絡やリモートワークに最適なUSB会議用スピーカー&マイクです。 ●360度全方向性対応のスピーカー&マイク搭載 本製品は360度全方向性マイクを採用しているため、収音範囲内であれば幅広く声を拾うことができます。 ●マイク有効範囲は半径3メートル 本製品より半径3メートル以内でご利用いただけます。 ●8名までの参加者に対応 最大8名までの人数で利用可能です。 ●スマートデザイン 本体は薄型円盤(直径80mm)、出社時に持ち歩けるスマートデザインです。 ●タッチパネル操作 音量の調節、マイクの出力の調節とマイクのON/OFFなどの操作は全てタッチパネルで行えます。
保証期間 6ケ月 サイズ(mm) 円盤直径80×厚み11 材質 アルミ 質量(g) 61 対応OS Win10 & Mac OS 付属品 USBケーブル(USB A-TYPE C、全長約200cm) 仕様 ●タッチパネル式ボリューム:スピーカー音量&マイク声量、ミュート
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

出力端子 4極ミニプラグ(3.5mm) ケーブル長(m) 1.6 周波数特性 マイクロフォン部:100~13000Hz マイクロフォン部 コンデンサータイプ 入力感度 マイクロフォン部:-32±3 アズワン品番 64-0890-18 指向性 マイクロフォン部:全(無)指向性
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

天井埋込形集音コンデンサーマイク。スピーカグリルを利用してマイクを隠します。
用途オフィスビル、学校、イベント会場など。 材質 本体:ABS樹脂、グリル枠:超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) 質量(g) 160 タイプ 埋込形 使用温度範囲(℃) -10~+50 電源 DC12V1A 消費電流(mA) 6 インピーダンス 出力インピーダンス:1KΩ(不平衡) 入力感度 -50dB 出力レベル -10dB 外寸(外径Φ×奥行D)(mm) 133×(13.5+52.5)
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)Bluetooth対応 集音範囲切替スピーカーフォン
集音範囲切替機能を搭載したスピーカーフォンです。 マイクが音を拾うことのできる範囲を切り替えることができるため、周りの雑音を拾わない範囲切替をすればオープンスペースでも快適にweb会議へ参加できます。 USB接続とBluetooth接続どちらにも対応。Bluetoothでスマホに接続すれば、パソコンなしでもWeb会議ができる優れものです。 ノイズリダクション、エコーキャンセラー、オートゲインコントロールなどクリアな音声を実現する音声処理で快適にご使用いただけます。
用途web会議、オンライン授業等を快適にするスピーカーフォン 仕様 動作確認アプリ:Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco Webex Meetings 付属品 USBケーブル(A-C USB2.0約1.5m)、ACアダプター、取扱説明書 質量(g) 約280 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 10.12~11、Chrome OS、iOS 13~14、Android 8.0~11、Android 7.1.2 ※DS-ASTB1のみ対応 範囲 マイク集音レベル:LOW時/推奨:1m以内/最大:3m(360°)、マイク集音レベル:HIGH時/推奨:2m以内/最大:5m(360°) 対応機種 USB 2.0ポートまたはBluetooth v4.0以上を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末、Chromebook、Bluetooth v4.0以上を搭載したiOS端末 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×130×35(ゴム足および突起部は含まず) マイクロホン 高感度マイク×6 保証期間 1年 スピーカー フルレンジ×1 取得規格 VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、電波法工事設計認定 インターフェイス USB2.0/Bluetooth Bluetooth バージョン5.0、対応プロファイル:HFP、A2DP、対応コーデック:SBC、無線出力:class2、最大通信距離:10m 音声 エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、集音範囲切替機能 連続通話時間(時間) 6(バッテリー稼働時)
1台
19,880 税込21,868
当日出荷

サンワサプライスピーカーフォン
Bluetooth/USB/オーディオジャック接続と3種類の接続ができるBluetooth会議スピーカーフォンです。4つのKnowles社製マイク搭載で360°全方向の声を拾うことができ、高品質な音声通話が行えます。Bluetoothでスマートフォンやタブレットにも接続可能で、WEB会議などにも使用できます。小型なので持ち運びにも便利で、省スペースに設置できます。SkypeやZOOMなどの音声通話でも使用可能です。
用途4つのマイクで360°集音できる会議に最適なBluetoothスピーカーフォン。Zoom、Teamsにも対応。 付属品 4極ケーブル、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書 質量(g) 285 電源 内蔵型リチウムポリマーバッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×130×41 連続使用時間(時間) 連続再生最大/約12、連続通話最大/約8、連続待受最大/約120 通信方式 Bluetooth5.0(Class2) 周波数範囲 2.402~2.480GHz 充電時間(時間) 約2.5 伝送方法 GFSK プロファイル HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP、AVRCP 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 通信距離(m) 約10(理論値) 対応コーデック SBC
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種 NFC対応Android 機器 インターフェイス USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN) 仕様 収音範囲:最大2m以内(360°) 付属品 USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース 寸法(mm) 幅140×奥行140×高さ43 質量(g) 280 電源 リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動 適合規格 VCCIクラスB 対応OS Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11 音量 瞬間最大88dB @0.5m マイクロホン 無指向性マイク×1 最大消費電力(W) 2.5 スピーカー 45mmフルレンジスピーカーx1 動作周囲温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 20~85(結露しないこと) Bluetooth Bluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと 信号処理 適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種 3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。 ブラック ケーブル長(m) 1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×102×300(ケーブル含まず) マイクロフォン部 エレクトレットコンデンサーマイク インピーダンス 2.2KΩ 入力感度 -40dB±3dB 保証期間 6カ月間 指向性 無指向性 周波数帯域(Hz) 20~20000
1個
989 税込1,088
当日出荷

びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です! タイプ 両耳式 仕様 集音部/ベル型、膜型交換式 長さ(mm) 780 質量(g) 120
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として 付属品 集音機 全長(mm) 87(シャフト除く) シャフト径(Φmm) 3 シャフト長さ(mm) 275 ホース長さ(mm) 662
1個
1,898 税込2,088
当日出荷